Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dönges Steckschlüsseleinsatz für Schlagschrauber funkenfrei, 1,1/2", 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dönges Steckschlüsseleinsatz für Schlagschrauber funkenfrei, 1,1/2", 75 mm
Dönges Steckschlüsseleinsatz für Schlagschrauber funkenfrei, 1,1/2", 75 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-192538
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     0351126S
EAN/GTIN:
     4050075649303
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckschlüsseleinsatz (Funkenfrei)
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Unsere funkenfreien Werkzeuge werden für den Einsatz in Bereichen empfohlen, in denen brennbare oder leicht entzündliche Dämpfe, Flüssigkeiten oder Stäube vorhanden sind. Des Weiteren empfiehlt sich ihr Einsatz in allen Situationen, in denen Funken eine potentielle Feuer- und Explosionsgefahr darstellen.
Die Werkzeuge sind extrem korrosionsbeständig, auch gegen Salzwasser.

Merkmale:
  • Mit Rille und durchgehender Bohrung
  • Schwere Ausführung
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
75 mm
Länge:
100 mm
Gewicht:
3720 g
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2, sechskant steckschlüsseleinsatz, 0351126S, FF0351126S, Steckschlüsseleinsatz, Schlagschraubernuss, Stecknuss, Schlagschraubereinsatz, funkenfreier Schlagschraubereinsatz, funkenfreier Schlagschraubernuss, funkenfreier Stecknuss, funkenfreier Steckschlüsseleinsatz, Kraftschraubernuss, Kraftschraubereinsatz, funkenfreier Kraftschraubereinsatz, funkenfreier Kraftschraubernuss, Steckschlüsseleinsatz -Funkenfrei-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 386,91*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,39*
€ 527,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,14*
€ 520,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,98*
€ 483,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,91*
€ 460,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dönges
0351179S
ab € 12,28*
Zubehör
Dönges
ab € 12,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.