| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-192516 Herst.-Nr.: 0351148S EAN/GTIN: 4050075648689 |
| |
|
| | |
| - Mit Rille und durchgehender Bohrung - Schwere Ausführung - Mit eingeschweißtem Sechskantstift - Schlüsselweite 30 mm - Länge 80 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 30 mm | Länge: | 80 mm | Material: | Sonderbronze CuAl10Ni |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sechskant-steckschlüsseleinsatz 30mm, sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1 zoll, 6-Kant-Schraubendrehereinsatz, funkenfreie Stecknuss, funkenfreier 6-Kant-Schraubendrehereinsatz, funkenfreier Kraftschrauber-Einsatz, funkenfreier Kraftschraubereinsatz, funkenfreier Schlaugschraubereinsatz, funkenfreier Schraubendrehereinsatz, Kraftschrauber-Einsatz, Kraftschraubereinsatz, Schlagschraubernuss, Schlaugschraubereinsatz, Schraubendrehereinsatz, Stecknuss, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz -Funkenfrei-, Steckschlüsseleinsatz für Kraftsch |
| | |
| |