| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-192389 Herst.-Nr.: 0351076S EAN/GTIN: 4050075646265 |
| |
|
| | |
| - Mit Rille und durchgehender Bohrung - Schwere Ausführung - Schlüsselweite 27 mm - Länge 55 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 27 mm | Länge: | 55 mm | Material: | Sonderbronze CuAl10Ni |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sechskant-steckschlüsseleinsatz 3/4, sechskant steckschlüsseleinsatz, steckschlüsseleinsatz 6kant sw 27, funkenfreier Schlagschraubereinsatz, funkenfreier Schlagschraubernuss, funkenfreier Stecknuss, funkenfreier Steckschlüsseleinsatz, Schlagschraubereinsatz, Schlagschraubernuss, Stecknuss, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz -Funkenfrei- |
| | |
| |