| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-192388 Herst.-Nr.: 0351074S EAN/GTIN: 4050075646258 |
| |
|
| | |
| - Mit Rille und durchgehender Bohrung - Schwere Ausführung - Schlüsselweite 22 mm - Länge 48 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 22 mm | Länge: | 48 mm | Material: | Sonderbronze CuAl10Ni |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: steckschlüsseleinsatz 6kant sw 22 3/4, sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 3/4, funkenfreier Schlagschraubereinsatz, funkenfreier Schlagschraubernuss, funkenfreier Stecknuss, funkenfreier Steckschlüsseleinsatz, Schlagschraubereinsatz, Schlagschraubernuss, Stecknuss, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz -Funkenfrei- |
| | |
| |