| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-191230 Herst.-Nr.: 0017212S EAN/GTIN: 4050075623372 |
| | |
|
| | |
| Unsere funkenfreien Werkzeuge werden für den Einsatz in Bereichen empfohlen, in denen brennbare oder leicht entzündliche Dämpfe, Flüssigkeiten oder Stäube vorhanden sind. Des Weiteren empfiehlt sich ihr Einsatz in allen Situationen, in denen Funken eine potentielle Feuer- und Explosionsgefahr darstellen. Die Werkzeuge sind extrem korrosionsbeständig, auch gegen Salzwasser. Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 12 mm | Länge: | 116 mm | Gewicht: | 35 g | Material: | Sonderbronze CuAl10Ni |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: doppelmaulschlüssel (funkenfrei), 0017212S, FF0017212S, funkenfreier Doppelmaulschlüssel, Schraubenschlüssel, funkenfreier Schraubenschlüssel, funkenfreier Gabelschlüssel, Gabelschlüssel, Doppelmaulschlüssel -Funkenfrei- |
| | |
| |