Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschlüssel funkenfrei, ähnlich DIN 3110, 1.1/4 x 1.3/8 "


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelmaulschlüssel funkenfrei, ähnlich DIN 3110, 1.1/4 x 1.3/8 "
Doppelmaulschlüssel funkenfrei, ähnlich DIN 3110, 1.1/4 x 1.3/8 "
Artikel-Nr.:
     284WZ-191203
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     0017133S
EAN/GTIN:
     4050075622634
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
- Schlüsselweite 1.1/4 x 1.3/8 " - Länge 320 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
1.1/4 x 1.3/8 "
Länge:
320 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei, Zoll), Doppelgabelschlüssel (Zoll), Doppelmaulschlüssel (Zoll), doppelmaulschlüssel (funkenfrei), Doppelgabelschlüssel -Zoll-, Doppelmaulschlüssel -Funkenfrei-, Doppelmaulschlüssel -Funkenfrei- Zoll-, Doppelmaulschlüssel -Zoll-, funkenfreier Doppelmaulschlüssel, funkenfreier Gabelschlüssel, Gabelschlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubenschlüssel zöllig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,70*
€ 82,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,15*
€ 81,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,29*
€ 77,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,78*
€ 74,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.