Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dönges Schaber funkenfrei, mit Stiel, Länge 480 mm, Breite 95 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dönges Schaber funkenfrei, mit Stiel, Länge 480 mm, Breite 95 mm
Dönges Schaber funkenfrei, mit Stiel, Länge 480 mm, Breite 95 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-191136
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     7150001S
EAN/GTIN:
     4050075125463
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handschaber
Schaber (Funkenfrei)
handschaber
Unsere funkenfreien Werkzeuge werden für den Einsatz in Bereichen empfohlen, in denen brennbare oder leicht entzündliche Dämpfe, Flüssigkeiten oder Stäube vorhanden sind. Des Weiteren empfiehlt sich ihr Einsatz in allen Situationen, in denen Funken eine potentielle Feuer- und Explosionsgefahr darstellen.
Die Werkzeuge sind extrem korrosionsbeständig, auch gegen Salzwasser.
Weitere Informationen:
Länge:
480 mm
Breite:
95 mm
Gewicht:
620 g
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: 7150001S, FF7150001S, Schaber, funkenfreier Schaber, funkenfreier Schaber mit Stiel, Schaber mit Stiel, Schaber mit Stiel funkenfrei, Schaber -Funkenfrei-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,75*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,54*
€ 133,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,72*
€ 131,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,46*
€ 126,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,75*
€ 122,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.