| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-191115 Herst.-Nr.: 7090010S EAN/GTIN: 4050075450114 |
| |
|
| | |
| Unsere funkenfreien Werkzeuge werden für den Einsatz in Bereichen empfohlen, in denen brennbare oder leicht entzündliche Dämpfe, Flüssigkeiten oder Stäube vorhanden sind. Des Weiteren empfiehlt sich ihr Einsatz in allen Situationen, in denen Funken eine potentielle Feuer- und Explosionsgefahr darstellen. Die Werkzeuge sind extrem korrosionsbeständig, auch gegen Salzwasser. - Länge x Schneide 150 x 10 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni Weitere Informationen: | | Länge x Schneide: | 150 x 10 mm | Material: | Sonderbronze CuAl10Ni |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maurermeißel, hand-flachmeißel l 150 mm, flachmeißel (funkenfrei), Flachmeißel -Funkenfrei-, funkenfreier Maurermeissel, funkenfreier Maurermeißel, funkenfreier Meissel, funkenfreier Meißel, Maurermeissel, Maurermeißel -Funkenfrei-, Meissel funkenfrei, Meißel funkenfrei |
| | |
| |