Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschaufel funkenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handschaufel funkenfrei
Handschaufel funkenfrei
Artikel-Nr.:
     284WZ-190997
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     1510540S
EAN/GTIN:
     4050075124084
Suchbegriffe:
Handschaufel (Funkenfrei)
handschaufel (funkenfrei)
Unsere funkenfreien Werkzeuge werden für den Einsatz in Bereichen empfohlen, in denen brennbare oder leicht entzündliche Dämpfe, Flüssigkeiten oder Stäube vorhanden sind. Des Weiteren empfiehlt sich ihr Einsatz in allen Situationen, in denen Funken eine potentielle Feuer- und Explosionsgefahr darstellen. Die Werkzeuge sind extrem korrosionsbeständig, auch gegen Salzwasser. - Abmessung Blatt 180 x 240 mm - Länge 550 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Abmessung Blatt:
180 x 240 mm
Länge:
550 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: funkenfreie Handschaufel, funkenfreie Kehrschaufel, funkenfreie Messschaufel, Handschaufel, Handschaufel -Funkenfrei-, Kehrschaufel, Messschaufel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,44*
€ 79,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,06*
€ 77,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,27*
€ 74,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,84*
€ 71,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,38*
€ 69,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,41*
€ 59,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.