Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beil funkenfrei, mit Hickorystiel, 1.300 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beil funkenfrei, mit Hickorystiel, 1.300 g
Beil funkenfrei, mit Hickorystiel, 1.300 g
Artikel-Nr.:
     284WZ-190993
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     1451000S
EAN/GTIN:
     4050075124039
Suchbegriffe:
Beil (Funkenfrei)
Funkenfreies Beil
Forstbeil
Mini Beil
Unsere funkenfreien Werkzeuge werden für den Einsatz in Bereichen empfohlen, in denen brennbare oder leicht entzündliche Dämpfe, Flüssigkeiten oder Stäube vorhanden sind. Des Weiteren empfiehlt sich ihr Einsatz in allen Situationen, in denen Funken eine potentielle Feuer- und Explosionsgefahr darstellen. Die Werkzeuge sind extrem korrosionsbeständig, auch gegen Salzwasser. - Gewicht Kopf 1.300 g - Länge 450 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Gewicht Kopf:
1.300 g
Länge:
450 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: Universalbeil, forstbeil, Beil, Beil -Funkenfrei-, funkenfreies Beil, funkenfreies Forstbeil, funkenfreies Handbeil, funkenfreies Küchenbeil, funkenfreies Universalbeil, Handbeil, Küchenbeil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,86*
€ 104,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,88*
€ 102,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,18*
€ 98,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,83*
€ 95,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,05*
€ 80,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.