Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußbodenschaber funkenfrei, mit Stielaufnahme, Breite 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fußbodenschaber funkenfrei, mit Stielaufnahme, Breite 150 mm
Fußbodenschaber funkenfrei, mit Stielaufnahme, Breite 150 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-190972
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     1341500S
EAN/GTIN:
     4050075406180
Suchbegriffe:
Fußbodenschaber
Schaber (Funkenfrei)
schaber (funkenfrei)
Unsere funkenfreien Werkzeuge werden für den Einsatz in Bereichen empfohlen, in denen brennbare oder leicht entzündliche Dämpfe, Flüssigkeiten oder Stäube vorhanden sind. Des Weiteren empfiehlt sich ihr Einsatz in allen Situationen, in denen Funken eine potentielle Feuer- und Explosionsgefahr darstellen. Die Werkzeuge sind extrem korrosionsbeständig, auch gegen Salzwasser. - Länge 170 mm - Breite 150 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni - Stiel Optional erhältlich
Weitere Informationen:
Länge:
170 mm
Breite:
150 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Stiel:
Optional erhältlich
Weitere Suchbegriffe: funkenfreier Fussbodenschaber, funkenfreier Fußbodenschaber, funkenfreier Schaber, Fussbodenschaber, Schaber, Schaber -Funkenfrei-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,64*
€ 98,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,21*
€ 96,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,20*
€ 93,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,47*
€ 89,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,86*
€ 75,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.