Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaber funkenfrei, konkav, mit Stielaufnahme, Breite 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaber funkenfrei, konkav, mit Stielaufnahme, Breite 150 mm
Schaber funkenfrei, konkav, mit Stielaufnahme, Breite 150 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-190967
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     1321500S
EAN/GTIN:
     4050075123773
Suchbegriffe:
Handschaber
Schaber (Funkenfrei)
handschaber
- Breite 150 mm - Länge 240 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni - Stiel Optional erhältlich
Weitere Informationen:
Breite:
150 mm
Länge:
240 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Stiel:
Optional erhältlich
Weitere Suchbegriffe: Bodenschaber, Fassschaber, Faßschaber, Flachschaber, funkenfreier Bodenschaber, funkenfreier Fassschaber, funkenfreier Faßschaber, funkenfreier Flachschaber, funkenfreier Schaber, Schaber, Schaber -Funkenfrei-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,41*
€ 112,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,87*
€ 110,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,88*
€ 106,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,93*
€ 103,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,59*
€ 87,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.