Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaber funkenfrei, flach, mit Stielaufnahme, Breite 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaber funkenfrei, flach, mit Stielaufnahme, Breite 75 mm
Schaber funkenfrei, flach, mit Stielaufnahme, Breite 75 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-190962
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     1310750S
EAN/GTIN:
     4050075123735
Suchbegriffe:
Handschaber
Schaber (Funkenfrei)
handschaber
Unsere funkenfreien Werkzeuge werden für den Einsatz in Bereichen empfohlen, in denen brennbare oder leicht entzündliche Dämpfe, Flüssigkeiten oder Stäube vorhanden sind. Des Weiteren empfiehlt sich ihr Einsatz in allen Situationen, in denen Funken eine potentielle Feuer- und Explosionsgefahr darstellen. Die Werkzeuge sind extrem korrosionsbeständig, auch gegen Salzwasser. - Breite 75 mm - Länge 220 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni - Stiel Optional erhältlich
Weitere Informationen:
Breite:
75 mm
Länge:
220 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Stiel:
Optional erhältlich
Weitere Suchbegriffe: Bodenschaber, Flachschaber, funkenfreier Bodenschaber, funkenfreier Flachschaber, funkenfreier Schaber, Schaber, Schaber -Funkenfrei-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,53*
€ 62,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,29*
€ 55,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.