Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fäustel funkenfrei, Sonderbronze CuAL10Ni, 1.500 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fäustel funkenfrei, Sonderbronze CuAL10Ni, 1.500 g
Fäustel funkenfrei, Sonderbronze CuAL10Ni, 1.500 g
Artikel-Nr.:
     284WZ-190870
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     1031500S
EAN/GTIN:
     4050075063567
Suchbegriffe:
Fäustel
Handfäustel
Mokerhammer
Fäustel (Funkenfrei)
- Material Sonderbronze CuAL10Ni - Gewicht Kopf 1.500 g
Weitere Informationen:
Material:
Sonderbronze CuAL10Ni
Gewicht Kopf:
1.500 g
Weitere Suchbegriffe: dönges fäustel, fäustel (funkenfrei), funkenfreier Fäustel, funkenfreier Handfäustel, Fäustel -Funkenfrei-, Handhammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,53*
€ 105,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,93*
€ 102,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,32*
€ 99,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,83*
€ 96,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,96*
€ 82,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.