Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollgabelschlüssel funkenfrei, 380 mm, Maulweite max. 46 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollgabelschlüssel funkenfrei, 380 mm, Maulweite max. 46 mm
Rollgabelschlüssel funkenfrei, 380 mm, Maulweite max. 46 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-190764
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     0483800C
EAN/GTIN:
     4050075063536
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
Rollgabelschlüssel (Funkenfrei)
- Länge 380 mm - Maulweite max. 46 mm - Material Kupfer-Beryllium CuBe
Weitere Informationen:
Länge:
380 mm
Maulweite max.:
46 mm
Material:
Kupfer-Beryllium CuBe
Weitere Suchbegriffe: rollgabelschlüssel 380mm, rollgabelschlüssel (funkenfrei), Einmaulschlüssel verstellbar, funkenfreier Einmaulschlüssel verstellbar, funkenfreier Rollgabelschlüssel, funkenfreier Verstellschlüssel, Rollgabelschlüssel -Funkenfrei-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,43*
€ 278,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,43*
€ 271,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,51*
€ 261,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,34*
€ 247,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,44*
€ 227,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.