| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-190642 Herst.-Nr.: 0351075S EAN/GTIN: 4050075119738 |
| |
|
| | |
| Unsere funkenfreien Werkzeuge werden für den Einsatz in Bereichen empfohlen, in denen brennbare oder leicht entzündliche Dämpfe, Flüssigkeiten oder Stäube vorhanden sind. Des Weiteren empfiehlt sich ihr Einsatz in allen Situationen, in denen Funken eine potentielle Feuer- und Explosionsgefahr darstellen. Die Werkzeuge sind extrem korrosionsbeständig, auch gegen Salzwasser. - Mit Rille und durchgehender Bohrung - Schwere Ausführung - Schlüsselweite 24 mm - Länge 55 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 24 mm | Länge: | 55 mm | Material: | Sonderbronze CuAl10Ni |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sechskant-steckschlüsseleinsatz 3/4, sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 24mm, funkenfreier Schlagschraubereinsatz, funkenfreier Schlagschraubernuss, funkenfreier Stecknuss, funkenfreier Steckschlüsseleinsatz, Schlagschraubereinsatz, Schlagschraubernuss, Stecknuss, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz -Funkenfrei- |
| | |
| |