Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz für Schlagschrauber funkenfrei, 1/2", lang, 24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckschlüsseleinsatz für Schlagschrauber funkenfrei, 1/2", lang, 24 mm
Steckschlüsseleinsatz für Schlagschrauber funkenfrei, 1/2", lang, 24 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-190641
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     0351053S
EAN/GTIN:
     4050075593507
Suchbegriffe:
Steckschlüsseleinsatz (Funkenfrei)
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
- Mit Rille und durchgehender Bohrung - Schwere Ausführung - Schlüsselweite 24 mm - Länge 85 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
24 mm
Länge:
85 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, steckschlüsseleinsatz 6kant sw24 antrieb 1/2", sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2, sechskant steckschlüsseleinsatz, funkenfreier Kraftschrauber-Einsatz, funkenfreier Kraftschraubereinsatz, funkenfreier Schlagschraubereinsatz, funkenfreier Schlagschraubernuss, funkenfreier Stecknuss, funkenfreier Steckschlüsseleinsatz, Kraftschrauber-Einsatz, Kraftschraubereinsatz, Schlagschraubereinsatz, Schlagschraubernuss, Stecknuss, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz -Funkenfrei-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,88*
€ 149,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,73*
€ 148,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,79*
€ 141,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,96*
€ 137,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,21*
€ 119,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dönges
0351068S
ab € 3,02*
Zubehör
Dönges
0351070S
ab € 5,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.