Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dönges 6-Kant-Schraubendrehereinsatz für Schlagschrauber funkenfrei, 1/2", 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dönges 6-Kant-Schraubendrehereinsatz für Schlagschrauber funkenfrei, 1/2", 22 mm
Dönges 6-Kant-Schraubendrehereinsatz für Schlagschrauber funkenfrei, 1/2", 22 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-190626
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     0351019S
EAN/GTIN:
     4050075546190
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckschlüsseleinsatz (Funkenfrei)
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Unsere funkenfreien Werkzeuge werden für den Einsatz in Bereichen empfohlen, in denen brennbare oder leicht entzündliche Dämpfe, Flüssigkeiten oder Stäube vorhanden sind. Des Weiteren empfiehlt sich ihr Einsatz in allen Situationen, in denen Funken eine potentielle Feuer- und Explosionsgefahr darstellen.
Die Werkzeuge sind extrem korrosionsbeständig, auch gegen Salzwasser.

Merkmale:
  • Mit Rille und durchgehender Bohrung
  • Schwere Ausführung
  • Mit eingeschweißtem Sechskantstift
Weitere Informationen:
SW:
22 mm
Länge:
50 mm
Gewicht:
170 g
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: steckschlüsseleinsatz 6kant 1/2" sw22, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2, sechskant steckschlüsseleinsatz, 0351019S, FF0351019S, Schraubendrehereinsatz, Schlaugschraubereinsatz, 6-Kant-Schraubendrehereinsatz, funkenfreier 6-Kant-Schraubendrehereinsatz, funkenfreier Schlaugschraubereinsatz, funkenfreier Schraubendrehereinsatz, Steckschlüsseleinsatz -Funkenfrei-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,18*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,56*
€ 147,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,15*
€ 145,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,58*
€ 139,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,18*
€ 135,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dönges
0351068S
ab € 3,77*
Zubehör
Dönges
0351070S
ab € 7,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.