| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-190592 Herst.-Nr.: 0340083S EAN/GTIN: 4050075119301 |
| |
|
| | |
| Unsere funkenfreien Werkzeuge werden für den Einsatz in Bereichen empfohlen, in denen brennbare oder leicht entzündliche Dämpfe, Flüssigkeiten oder Stäube vorhanden sind. Des Weiteren empfiehlt sich ihr Einsatz in allen Situationen, in denen Funken eine potentielle Feuer- und Explosionsgefahr darstellen. Die Werkzeuge sind extrem korrosionsbeständig, auch gegen Salzwasser. - Schlüsselweite 7 x 8 mm - Länge 95 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 7 x 8 mm | Länge: | 95 mm | Material: | Sonderbronze CuAl10Ni |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 6-Kant-Doppelsteckschlüssel, 6-Kant-Steckschlüssel, funkenfreier 6-Kant-Doppelsteckschlüssel, funkenfreier 6-Kant-Steckschlüssel, funkenfreier Sechskant-Steckschlüssel, funkenfreier Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Steckschlüssel |
| | |
| |