Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel funkenfrei, ähnlich DIN 838, 3/8 x 7/16 "


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelringschlüssel funkenfrei, ähnlich DIN 838, 3/8 x 7/16 "
Doppelringschlüssel funkenfrei, ähnlich DIN 838, 3/8 x 7/16 "
Artikel-Nr.:
     284WZ-190380
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     0117103S
EAN/GTIN:
     4050075117338
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel (Funkenfrei)
Doppelringschlüssel (Funkenfrei, Zo...
- gekröpfte Ausführung - Schlüsselweite 3/8 x 7/16 " - Länge 180 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
3/8 x 7/16 "
Länge:
180 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: Doppelringschlüssel (Zoll), dönges doppelringschlüssel din 838, doppelringschlüssel (funkenfrei), doppelringschlüssel gekröpft, Doppel-Ringschlüssel, Doppelring-Schlüssel, Doppelringschlüssel -Funkenfrei-, Doppelringschlüssel -Funkenfrei- Zoll-, Doppelringschlüssel -metrisch-, Doppelringschlüssel -Zoll-, funkenfreier Doppel-Ringschlüssel, funkenfreier Doppelring-Schlüssel, funkenfreier Doppelringschlüssel, funkenfreier Schraubenschlüssel, Schraubenschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.