Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel funkenfrei, ähnlich DIN 838, 5/16 x 3/8 "


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelringschlüssel funkenfrei, ähnlich DIN 838, 5/16 x 3/8 "
Doppelringschlüssel funkenfrei, ähnlich DIN 838, 5/16 x 3/8 "
Artikel-Nr.:
     284WZ-190379
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     0117102S
EAN/GTIN:
     4050075117321
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel (Funkenfrei)
Doppelringschlüssel (Funkenfrei, Zo...
- gekröpfte Ausführung - Schlüsselweite 5/16 x 3/8 " - Länge 170 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
5/16 x 3/8 "
Länge:
170 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: Doppelringschlüssel (Zoll), dönges doppelringschlüssel din 838, doppelringschlüssel (funkenfrei), doppelringschlüssel gekröpft, Doppel-Ringschlüssel, Doppelring-Schlüssel, Doppelringschlüssel -Funkenfrei-, Doppelringschlüssel -Funkenfrei- Zoll-, Doppelringschlüssel -metrisch-, Doppelringschlüssel -Zoll-, funkenfreier Doppel-Ringschlüssel, funkenfreier Doppelring-Schlüssel, funkenfreier Doppelringschlüssel, funkenfreier Schraubenschlüssel, Schraubenschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.