Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel funkenfrei, gekröpft, ähnlich DIN 838, 30 x 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelringschlüssel funkenfrei, gekröpft, ähnlich DIN 838, 30 x 32 mm
Doppelringschlüssel funkenfrei, gekröpft, ähnlich DIN 838, 30 x 32 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-190363
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     0113032S
EAN/GTIN:
     4050075117154
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel (Funkenfrei)
dönges doppelringschlüssel din 838
- Schlüsselweite 30 x 32 mm - Länge 370 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
30 x 32 mm
Länge:
370 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel (funkenfrei), doppelringschlüssel gekröpft, Doppel-Ringschlüssel, Doppelring-Schlüssel, Doppelringschlüssel -Funkenfrei-, Doppelringschlüssel -metrisch-, funkenfreier Doppel-Ringschlüssel, funkenfreier Doppelring-Schlüssel, funkenfreier Doppelringschlüssel, funkenfreier Schraubenschlüssel, Schraubenschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,38*
€ 89,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,72*
€ 87,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,92*
€ 84,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,30*
€ 81,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,55*
€ 68,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.