Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel funkenfrei, gekröpft, ähnlich DIN 838, 24 x 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelringschlüssel funkenfrei, gekröpft, ähnlich DIN 838, 24 x 30 mm
Doppelringschlüssel funkenfrei, gekröpft, ähnlich DIN 838, 24 x 30 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-190357
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     0112430S
EAN/GTIN:
     4050075117093
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel (Funkenfrei)
dönges doppelringschlüssel din 838
- Schlüsselweite 24 x 30 mm - Länge 370 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
24 x 30 mm
Länge:
370 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel (funkenfrei), doppelringschlüssel gekröpft, Doppel-Ringschlüssel, Doppelring-Schlüssel, Doppelringschlüssel -Funkenfrei-, Doppelringschlüssel -metrisch-, funkenfreier Doppel-Ringschlüssel, funkenfreier Doppelring-Schlüssel, funkenfreier Doppelringschlüssel, funkenfreier Schraubenschlüssel, Schraubenschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,28*
€ 83,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,68*
€ 81,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,82*
€ 78,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,30*
€ 75,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.