| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-144549 Herst.-Nr.: 12490 EAN/GTIN: 0720476124900 |
| |
|
| | |
| Das Chill-Its 6604 Mehrzweck-Kühlhandtuch kombiniert superverdunstendes PVA im Nackenbereich mit ultraweichen Mikrofaserenden, um eine einzigartige Zwei-in-Eins-Lösung zu bieten. Die PVA absorbiert und speichert Wasser für eine gleichmäßige Kühlung im Nackenbereich, während die Mikrofaserenden sich hervorragend zum Abwischen oder Erfrischen von Händen, Gesicht und Brille eignen. Dieses Verdunstungskühlhandtuch hat eine praktische Größe für unterwegs und ist mit einem Aufhänger versehen, der das Trocknen und Aufbewahren erleichtert. Technologien zur Verdunstungskühlung wie PVA (Polyvinylalkohol) sind eine einfache, wirksame und bequeme Lösung zur Vermeidung von Hitzestress. Ähnlich wie Schweiß den Körper kühlt, nutzen Verdunstungstechnologien eine externe Wasserquelle, um Wärme abzuleiten - und helfen so, die Körpertemperatur zu regulieren und gleichzeitig für Abkühlung zu sorgen.- kühlendes PVA mit Mikrofaserenden hält kühl und sauber - hyperverdunstendes PVA wird bei Kontakt mit Wasser sofort aktiviert und bietet bis zu drei Stunden lang Kühlung - saugfähige Mikrofaserenden bieten einen weichen, sauberen Bereich zum Abwischen von Händen, Gesicht oder Brille - auch ideal für Outdoor-Aktivitäten wie Laufen, Wandern oder andere Aktivitäten - beachten Sie, dass sich PVA-Materialien beim Trocknen versteifen - zum Reaktivieren und Aufweichen einfach unter Wasser halten - bei Bedarf in der Maschine waschen und zum Trocknen aufhängen - Größe 20,3 x 88,9 cm Weitere Informationen: | | Größe: | 20,3 x 88,9 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |