Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compact Verbindungsklemme 221, 3 Leiter, 0,14-4,0 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Compact Verbindungsklemme 221, 3 Leiter, 0,14-4,0 mm²
Compact Verbindungsklemme 221, 3 Leiter, 0,14-4,0 mm²
Artikel-Nr.:
     284WZ-137246
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     221-413
EAN/GTIN:
     4050821808442
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
- einfache Handhabung: Hebel auf, Leiter rein, Hebel zu - als 2-, 3- und 5-Leiter-Klemmen erhältlich - komfortabler Leiteranschluss von 0,14 bis 4 mm² - Installation von ein-, fein- und mehrdrähtigen Leitern - zeitersparnis für Installateure und Gerätehersteller - schnelle Installation von Geräten mit höherem Leistungsbedarf - sichere Verlegung langer Leitungen mit größeren Leiterquerschnitten - Befestigungsadapter für normgerechte Installation - individuelle Fixierungen möglich - Sicherheitshinweis: in geerdeten Netzen - für 3 Leiter - Leiterquerschnitt 0,14-4,0 mm² - Abisolierlänge 11 mm - Anzahl der Potentiale 1 - Anschlusstechnik CAGE CLAMP - Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V2
Weitere Informationen:
für:
3 Leiter
Leiterquerschnitt:
0,14-4,0 mm²
Abisolierlänge:
11 mm
Anzahl der Potentiale:
1
Anschlusstechnik:
CAGE CLAMP
Brennbarkeitsklasse nach UL 94:
V2
Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen, Spleissverbinder, wago reihenklemme orange, reihenklemmen wago, reihenklemmen, Anschlussklemme, Compact, Klemmleiste, Leuchtenklemme, Steckklemme, Verbindungsdosenklemme, Wagoklemme
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
114100
50
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,2431*
€ 0,3031*
2 Tage
130350
50
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,24805*
€ 0,31805*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,25318*
€ 0,32318*
Lager 284
50
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,257*
€ 0,327*
2 Tage
87200
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2573*
€ 0,3273*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,327*
€ 0,38913
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,317*
€ 0,37723
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,297*
€ 0,35343
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,287*
€ 0,34153
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,257*
€ 0,30583
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 16,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
207-1333
ab € 5,26*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-500
ab € 0,44311*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-941/000-006
ab € 0,712*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-942/000-006
ab € 0,652*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-942
ab € 0,652*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-500/000-006
ab € 0,478*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-513/000-004
ab € 0,386*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-523/000-004
ab € 0,386*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-503/000-004
ab € 0,386*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-503
ab € 0,386*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-523
ab € 0,386*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-513
ab € 0,386*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.