Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh SL 805 XP-ESD, S3, Weite 12, Größe 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitsschuh SL 805 XP-ESD, S3, Weite 12, Größe 47
Sicherheitsschuh SL 805 XP-ESD, S3, Weite 12, Größe 47
Artikel-Nr.:
     284WZ-136838
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     49412 S3 47
EAN/GTIN:
     4043692284392
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
- gemäß EN ISO 20345 S3 SRC - XP metallfreie Durchtritthemmung - alu-tec Aluminiumkappe - 3D-Dämpfungssystem - SOFT-Nubukleder - Sicherheitsreflektoren - aktiv-X Funktionsfutter - ESD-Ausstattung - carbonfaserverstärkter Spitzenschutz - MPU INNOFLEX System - Farbe schwarz/blau - Weite 12 - Größe 47
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/blau
Weite:
12
Größe:
47
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,03*
€ 84,16*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 67,67*
€ 84,17*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,52*
€ 84,17*
€ 4,90*
ab € 70,30*
€ 86,93*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 83,97*
€ 100,21*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 100,21*
€ 119,25
pro Paar
ab 2 Paar
€ 99,21*
€ 118,06
pro Paar
ab 5 Paar
€ 92,72*
€ 110,34
pro Paar
ab 10 Paar
€ 90,93*
€ 108,21
pro Paar
ab 500 Paar
€ 83,97*
€ 99,92
pro Paar
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
49400-37
ab € 68,14*
Sonstiges
Atlas
49400-39
ab € 67,98*
Sonstiges
Atlas
49400-41
ab € 67,83*
Sonstiges
Atlas
49400-42
ab € 67,73*
Sonstiges
Atlas
49400-43
ab € 67,81*
Sonstiges
Atlas
49400-44
ab € 67,87*
Sonstiges
Atlas
49400-45
ab € 67,66*
Sonstiges
Atlas
49400-46
ab € 68,03*
Sonstiges
Atlas
49400-47
ab € 68,01*
Sonstiges
Atlas
49412-41
ab € 67,87*
Sonstiges
Atlas
49412-42
ab € 67,64*
Sonstiges
Atlas
49412-43
ab € 67,77*
Sonstiges
Atlas
49412-44
ab € 67,58*
Sonstiges
Atlas
49412-45
ab € 67,53*
Sonstiges
Atlas
49412-46
ab € 68,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.