| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-135599 Herst.-Nr.: 11102000 EAN/GTIN: 4033931940110 |
| |
|
| | |
| Für Bau und Vermessung, zum Fluchten und Markieren von Geländepunkten. Bei Vermessungsarbeiten in freiem Gelände sind Fluchtstäbe unverzichtbares Utensil zum Markieren von Grenzsteinen, um z. B. den idealen Standpunkt für das Instrument und somit die optimale Sicht auf die zu messenden Punkte festzulegen. - mit stabiler Stahlspitze für besondere Robustheit - Verwendung von bestem Stahl in der Produktion - robust und haltbar durch die PVC-Ummantelung - zerlegbarfür platzsparenden Transport - beide Teile einzen als Fluchtstäbe verwendbar - für täglichen Einsatz auf der Baustelle oder in der Vermessung - platzsparend zu transportieren - Länge 2,16 m - Durchmesser 27 mm - Farbe rot/weiß - Material Stahl Weitere Informationen: | | Länge: | 2,16 m | Durchmesser: | 27 mm | Farbe: | rot/weiß | Material: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baufluchtstab, Nivellierstab, Stahlfluchtstab, Vermessungsbedarf, Vermessungsstab |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 16,06* | € 23,02* | | | | | | 12 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 17,08* | € 23,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|