Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Luftentfeuchter LTE 80, mit Kondensatpumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftentfeuchter LTE 80, mit Kondensatpumpe
Luftentfeuchter LTE 80, mit Kondensatpumpe
Artikel-Nr.:
     284WZ-134789
Hersteller:
     Remko
Herst.-Nr.:
     618805
EAN/GTIN:
     4026415099725
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bautrockner
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Kondensatpumpe
Keine feuchten Wände, muffige Gerüche und Schimmelbildung

Fenster und Türen können noch so gut isoliert sein, normale Nässe und Feuchtigkeit dringen selbst durch Betonwände. Gefährliche Nässe, die schneller als man glaubt zu Schimmel und Rost führt und eingelagerte Materialien, elektrische Installationen, verderbliche Lebensmittel, Akten und vieles andere mehr beschädigt.

Bei der Herstellung von Beton, Mörtel, Verputz etc. sind große Wassermengen für das Abbinden notwendig. Auch verarbeitete Bauelemente wie Ziegel, Gasbeton, etc. können nicht zu unterschätzende Wasseranteile enthalten. Um Feuchteschäden und kosten+shy,intensive Arbeitsunterbrech+shy,ungen zu vermeiden, empfiehlt sich der Einsatz eines Luftentfeuchters.

Merkmale:
  • besondes servicefreundlicher Geräteaufbau
  • Kompressorschutz durch Anlaufverzögerung
  • besonders effizient durch den Einsatz eines Rollkolbenverdichters
  • sehr niedrige Betriebskosten
  • steckerfertige Geräteausführung
  • stapelbar
  • sehr gutes Handling durch große kugelgelagerte Räder und ergonomisch geformte Griffe
  • fahrbar bei sehr geringem Eigengewicht
  • störungsfreier Dauereinsatz auch rund um die Uhr
  • elektronische, vollautomatische Steuerung
  • kompakt, deshalb leicht im PKW zu transportieren
  • übersichtliches Bedientableau
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Kondensatpumpe
Spannung:
230 V
Nennaufnahme:
4,0 A
Entfeuchtungsleistung max./Tag:
80 L/Tag
Luftvolumenstrom max.:
490 m³/h
Arbeitsbereich Temperatur:
3-32 ºC
Arbeitsbereich Luftfeuchtigkeit:
40-100 % rF
Kältemittel:
R410A
Kältemittelmenge:
750 g
Weitere Suchbegriffe: Luftentfeuchter, Raumentfeuchter, Raumluftentfeuchter, Raumtrockner, remko entfeuchter, entfeuchtungsgerät, 618805, REM618805, Heizgeräte, LTE 45, entfeuchter, heizgeräte, luftentfeuchter, Raum-Luftentfeuchter, raumluftentfeuchter, raumtrockner, Raum-trockner, Remko entfeuchter, Remko-entfeuchter, remko-entfeuchter
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
€ 4,95*
€ 1.828,44*
€ 5,90*
€ 1.944,59*
Lager 284
Frei Haus
€ 2.234,97*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.234,97*
€ 2.659,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 14,00*
€ 4,80*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.