Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzbesenstiel 120 cm, Rundkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzbesenstiel 120 cm, Rundkopf
Holzbesenstiel 120 cm, Rundkopf
Artikel-Nr.:
     284WZ-133323
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     00450000
EAN/GTIN:
     4250560505583
Suchbegriffe:
Besenstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
nölle gerätestiel 24 mm
- Länge 1200 cm - Durchmesser 24 mm - Material Holz
Weitere Informationen:
Länge:
1200 cm
Durchmesser:
24 mm
Material:
Holz
Weitere Suchbegriffe: gerätestiel, gerätestiel 24 mm, Besen, Holzbesenstiel, Holzstiel, Stiel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 1,39*
€ 2,29*
7 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,80*
ab € 11,36*
€ 14,67*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.