Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbandkasten KIEL KU-schwarz mit Füllung Standard DIN 13157


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbandkasten KIEL KU-schwarz mit Füllung Standard DIN 13157
Verbandkasten KIEL KU-schwarz mit Füllung Standard DIN 13157
Verbandkasten KIEL KU-schwarz mit Füllung Standard DIN 13157
Artikel-Nr.:
     284WZ-132793
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     3003003
EAN/GTIN:
     4250108801269
Suchbegriffe:
Baustelle Verbandkasten
Baustelle Verbandskasten
Verbandkasten Baustelle
Verbandskasten Baustelle
Sterile Verbandstoffe von Söhngen sind mit CE-Kennzeichnung, dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren versehen. So können sterile Verbandstoffe im Normalfall innerhalb des Verwendungszeitraumes verbraucht werden, aufwendige Überwachungs- und Austauschmaßnahmen entfallen.- Behälter aus hochschlagzähem Kunststoff - Deckel mit Scharnier und Verschlusslaschen - Siebdruckbeschriftung - innen mehr Übersicht durch Extra-Tray für Kleinteile - Inhalt entspricht den Mindestanforderungen nach DIN 13157 hinsichtlich Ausführung und Qualität - Farbe schwarz - Maße 260 x 160 x 80 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Maße:
260 x 160 x 80 mm
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
348
1
€ 5,50*
ab € 13,78*
€ 17,57*
3 Tage
255
1
€ 5,99*
ab € 13,69*
€ 17,57*
3 Tage
341
1
€ 4,99*
ab € 14,14*
€ 17,99*
5 Tage
341
1
€ 5,99*
ab € 14,24*
€ 18,31*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 17,57*
€ 22,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moedel
992PA
ab € 2,24*
Zubehör
Söhngen
3003630
ab € 6,19*
Zubehör
Söhngen
3003018
ab € 12,28*
Zubehör
Söhngen
1009070
ab € 13,82*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
Zubehör
Söhngen
0010007
ab € 2,07*
Zubehör
Bernd Siegmund
3190
ab € 17,28*
Zubehör
k.A.
ab € 9,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.