| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-132414 Herst.-Nr.: 8713197347651 42 EAN/GTIN: 8713197347668 |
| |
|
| | |
| - mit Stahlkappe - ohne Durchtrittschutz - wasserdicht - Innnefutter besteht aus antibakteriellem Gewebe - rutschhemmende PVC-Sohle - elektrisch isolierend bis 1000 Volt Wechselstrom oder 1500 Volt Gleichstrom (Klasse 0) - fettbeständig, säurebeständig, chemikalienbeständig - Größe 42 - Material PVC - Farbe weiß - Norm EN 50321-0 Weitere Informationen: | | Größe: | 42 | Material: | PVC | Farbe: | weiß | Norm: | EN 50321-0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsstiefel dunlop weiss gr.42, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.42, Acifort HV, Arbeitsgummistiefel, Dunlop, Elektrikerstiefel, Freizeitstiefel, Gummischuhe, PVC-Stiefel, Schaft-Stiefel, Schaftstiefel, Schlupf-Stiefel, Schlupfstiefel, SI-Stief |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,69* | € 80,53* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 63,85* | € 80,88* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 64,26* | € 81,30* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 64,8234* | € 81,4834* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 69,30* | € 86,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|