Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmesser Nr. 27 Standard, gelb, Kabel Ø 8,0-28,0 mm, 5/16 - 1.1/8 "


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelmesser Nr. 27 Standard, gelb, Kabel Ø 8,0-28,0 mm, 5/16 - 1.1/8 "
Kabelmesser Nr. 27 Standard, gelb, Kabel Ø 8,0-28,0 mm, 5/16 - 1.1/8 "
Artikel-Nr.:
     284WZ-131410
Hersteller:
     JOKARI-Krampe
Herst.-Nr.:
     10272
EAN/GTIN:
     4011391102729
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Das Jokari Kabelmesser ist Ihr perfekter Begleiter in der Welt der Elektronik und Elektrotechnik. Dieses robuste Werkzeug bietet unvergleichliche Leistung und Präzision. Ausgestattet mit einer Klinge, die einen Kabeldurchmesser von 8,0-28,0 mm bewältigt, ermöglicht es das präzise Abmanteln von Rundkabeln mittels Rund- und Längsschnitt. Die Schnitttiefe kann über eine Einstellschraube am Griffende individuell angepasst werden. Entworfen für alle gängigen Rundkabel, sorgt die Weichkomponenten-Einlage am Bügel und Griff für zusätzliche Griffsicherheit. Sein Gehäuse ist aus hochwertigem, verschleißfestem Polyamid gefertigt, das für eine lange Lebensdauer sorgt. Die Klingen sind mit Titan-Nitrid beschichtet, was zu einer höheren Schnittgeschwindigkeit, geringerem Verschleiß und einer höheren Standzeit führt. Zudem verfügt es über eine automatische Einstellung auf Rund- und Längsschnitt. Als TÜV / GS-geprüftes Produkt garantiert das Jokari Kabelmesser höchste Qualität und Sicherheit. Eingehüllt in auffallend gelb, wird dieses Werkzeug zu einem unverzichtbaren Helfer in jeder technischen Umgebung.- Schnitttiefe mit Einstellschraube am Griffende einstellbar - zum Abmanteln aller gängigen Rundkabel - Griffsicherheit durch Weichkomponenten-Einlage am Bügel und Griff - Gehäuse aus hochwertigem, verscheißfestem Polyamid - Klingen Titan-Nitrid beschichtet, dadurch höhere Schnittgeschwindigkeit, gerigerer Verscheiß, höhere Standzeit - Automatische Einstellung auf Rund- und Längsschnitt - TÜV / GS-geprüft - Farbe gelb - Kabel Ø 8,0-28,0 mm - Kabel Ø Zoll 5/16 - 1.1/8 "
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Kabel Ø:
8,0-28,0 mm
Kabel Ø Zoll:
5/16 - 1.1/8 "
Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, abisoliermesser jokari, abisolier messer, Entmanteler, Kabel-Entmanteler, Kabelentmanteler, Kabelmesser 27
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 9,80*
ab € 4,50*
€ 6,57*
€ 6,90*
ab € 7,40*
€ 14,34*
€ 5,90*
ab € 8,35*
€ 15,07*
€ 4,00*
ab € 10,25*
€ 15,07*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 12,18*
€ 18,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
877259
ab € 0,6325*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.