Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Herren-Sicherheitshalbschuh CX 56 grey, Größe 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ESD-Herren-Sicherheitshalbschuh CX 56 grey, Größe 41
ESD-Herren-Sicherheitshalbschuh CX 56 grey, Größe 41
Artikel-Nr.:
     284WZ-128185
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     35800 S1 41
EAN/GTIN:
     4043692340449
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
- EN ISO 20345 S1 SRC - 3D-Dämpfungssystem - aktiv-X Funktionsfutter - clima-stream® Konzept - Stahlkappe - MPU® Sohlentechnologie - geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191) - atmungsaktives Mikrofaser-Obermaterial - auswechselbare Einlegesohle mit Fersendämpfung - Größe 41 - typischer Ableitwiderstand 10^5-10^7 Ohm - Sicherheitsklasse S1 - Farbe grau - Weite 10
Weitere Informationen:
Größe:
41
typischer Ableitwiderstand:
10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Sicherheitsklasse:
S1
Farbe:
grau
Weite:
10
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,17*
€ 81,03*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,00*
€ 81,03*
€ 4,90*
ab € 68,81*
€ 83,52*
2 Tage
2
€ 5,50*
ab € 73,44*
€ 86,69*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 81,53*
€ 96,01*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 96,01*
€ 114,25
pro Paar
ab 2 Paar
€ 95,61*
€ 113,78
pro Paar
ab 5 Paar
€ 89,53*
€ 106,54
pro Paar
ab 10 Paar
€ 87,83*
€ 104,52
pro Paar
ab 500 Paar
€ 81,53*
€ 97,02
pro Paar
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Atlas
35800-42
ab € 67,68*
Ähnlich
Atlas
35800-43
ab € 68,01*
Ähnlich
Atlas
35800-45
ab € 67,72*
Ähnlich
Atlas
35800-46
ab € 68,07*
Ähnlich
Atlas
35800-S1-39
ab € 67,93*
Ähnlich
Atlas
35800-S1-40
ab € 67,90*
Ähnlich
Atlas
35800-S1-47
ab € 67,96*
Ähnlich
Atlas
35800-S1-48
ab € 67,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.