Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenleuchte mit SMD LEDs, 23 W, 220 - 240 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinenleuchte mit SMD LEDs, 23 W, 220 - 240 V/AC
Maschinenleuchte mit SMD LEDs, 23 W, 220 - 240 V/AC
Maschinenleuchte mit SMD LEDs, 23 W, 220 - 240 V/AC
Artikel-Nr.:
     284WZ-127370
Hersteller:
     Rohrlux
Herst.-Nr.:
     3202330-15-V2
EAN/GTIN:
     4011016050763
Suchbegriffe:
Maschinenlampe
Maschinenleuchte
maschinenleuchte led ip67
maschinenlampe led
Die Serie 32 verbindet die Vorteile bewährter Rohrlux-Qualität mit denen modernster LED-Technik. Das Highlight der Serie 32 ist die enorme Lichtausbeute bei kompakten Abmessungen. Mithilfe einer diffusen Abdeckung wird das Licht optimal verteilt. Hierbei wird die LED-typische Blendwirkung weitestgehend vermieden, wodurch die Sicherheit am Arbeitsplatz drastisch erhöht wird. Die Serie 32 zeichnet sich des Weiteren durch die geringe Wärmeentwicklung sowie durch absolut flackerfreies, gleichmäßiges Licht aus. Die Leuchten sind absolut unempfindlich gegen Stöße und Erschütterungen. Wie beim Einsatz von Rohrlux LED-Leuchten üblich ergeben sich auch bei der Serie 32 äußerst niedrige Gesamtkosten. Diese resultieren aus der geringen Leistungsaufnahme, den langen Wartungsintervallen sowie der exzellenten Versorgung bei Verschleißteilen. So sparen Sie bares Geld und vermindern die Ausfallzeiten. Da der Durchmesser der Leuchten z. B. dem der Serie 34 entspricht, kann ein günstiger und rascher Austausch bereits vorhandener Leuchten stattfinden. Die robuste Bauweise lässt auch den rauesten Einsatz in nahezu jedem Bereich zu. - Driver 220-240 Volt AC 50-60 Hz und LED-Einheit mit diffuserAbdeckung - Durchgangsverdrahtung mit Dichtverschluss - zwei Halterungen H5 - Rohrleuchte: robuste Ausführung - keine Punktstrahlung durch LED Optikprofil diffus - Schutzrohr aus Cellulose Aceto Butyrat (CAB) Klar - 2-teilige Verschraubung aus Polybutylenterephthalat (PBT) natur - LED-Einheit mit 44 LED (2ft) - Durchgangsverdrahtung mit Dichtverschluss - zwei Kunststoffhalterungen (andere Varianten auf Anfrage) - Spannung 23 W - Leistung 220 - 240 V/AC - Lebensdauer 40.000 h - Einsatztemperaturen -25 bis +40 °C - Schutzart IP67 - Schutzklasse I - Schlagfestigkeit IK09 - Maße 680 x 68 mm - Leuchtfläche 560 mm - Lichtleistung 2.204 lm - Abstrahlwinkel 120 ° - Lichtfarbe 4.000 k
Weitere Informationen:
Spannung:
23 W
Leistung:
220 - 240 V/AC
Lebensdauer:
40.000 h
Einsatztemperaturen:
-25 bis +40 °C
Schutzart:
IP67
Schutzklasse:
I
Schlagfestigkeit:
IK09
Maße:
680 x 68 mm
Leuchtfläche:
560 mm
Lichtleistung:
2.204 lm
Abstrahlwinkel:
120 °
Lichtfarbe:
4.000 k
Weitere Suchbegriffe: maschinenlampe, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Lampe, LED-Lampe, LED-Leuchte, Leuchte, SMD-LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,86*
€ 239,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,82*
€ 236,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,41*
€ 223,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,87*
€ 216,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,70*
€ 192,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.