Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messing-Vorhangschloss, Serie 60, Typ 60/30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messing-Vorhangschloss, Serie 60, Typ 60/30
Messing-Vorhangschloss, Serie 60, Typ 60/30
Artikel-Nr.:
     284WZ-127322
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     20031
EAN/GTIN:
     4003318200311
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Zur Absicherung von Taschen, Koffern, Schatullen, Kassetten sowie Ketten, Türen, Toren, Schränken, Spinden, Werkzeugkisten, Kellerfenstern, Schuppen, Schaltanlagen, etc.- Schlosskörper aus massivem Messing - Bügel aus gehärtetem Stahl - Innenteile aus korrosionsfreien Materialien - Präzisions-Stiftzylinder - doppelte Verriegelung ab 30 mm - inkl. zwei Schlüssel - Verriegelung ohne Schlüssel durch Herunterdrücken des Bügels - Typ 60/30 - Breite 29 mm - Bügeldurchmesser 4,75 mm - 1 Stück Vorhangschloss - 2 Stück Schlüssel
Weitere Informationen:
Typ:
60/30
Breite:
29 mm
Bügeldurchmesser:
4,75 mm
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, abus messing bügelschloss, bügelschloss abus, messing bügelschloss, ABUS, Messing-Vorhangschloss, Zugriffssicherungen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 9,80*
ab € 4,07*
€ 6,20*
€ 5,90*
ab € 4,22*
€ 6,41*
3 Tage
25
€ 5,99*
ab € 4,56*
€ 6,89*
2 Tage
unbekannt
€ 6,00*
ab € 7,11*
€ 10,42*
€ 8,00*
ab € 6,99*
€ 10,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
PS 88
ab € 8,83*
Zubehör
ABUS
1614
ab € 3,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.