| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-122699 Herst.-Nr.: 151624 EAN/GTIN: 4021103516249 |
| |
|
| | |
| Handreiniger mit biologisch abbaubarem Reibemittel (Walnussschalenmehl), gute Reinigungskraft bei mittleren Verschmutzungen durch z. B.Öle, Fette, Ruß, Graphit, Metallstaub, Schmierstoffe, gute Hautverträglichkeit, lösemittel- und seifenfrei, parfümiert, Spender-Softflasche 2000ml.- Länge - - Breite - - Warengruppe 1 Weitere Informationen: | | Länge: | - | Breite: | - | Warengruppe: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Handreinigungspaste, Handwaschpaste, Industrie-Seifenspender, Industrieseifenspender, Displayschaukasten, Flach-Vitrine, Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, handreiniger 2 l reibemittel, industrie seifenspender, handreiniger mit reibemittel, Universalspender, Wandspender |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 28,67* | € 38,33* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 30,88* | € 41,33* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 33,88* | € 44,89* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 35,34* | € 46,66* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 38,01* | € 49,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|