Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierzange LWL mit 3 Abisolierstation, ergonomische 2-Komponenten-Griffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abisolierzange LWL mit 3 Abisolierstation, ergonomische 2-Komponenten-Griffe
Abisolierzange LWL mit 3 Abisolierstation, ergonomische 2-Komponenten-Griffe
Artikel-Nr.:
     284WZ-122310
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     121104
EAN/GTIN:
     4021103211045
Suchbegriffe:
Abisolierzange
Automatik-Abisolierzange
Selbsteinstellende Abisolierzange
LWL Abisolierwerkzeug
Abisolierzange LWL, Präzisions- Abisolierer mit 3 Abisolierstationen für Primärcoating, Sekundärcoating und Außenmantel von Lichtwellenleiter-Kabeln, voreingestellte Schnitttiefe, jedoch stufenlos justierbar, Verriegelungsmechanik, ergonomische 2-Komponenten-Griffe- Schutzisoliert 1000 V nein - VDE geprüft - - Isoliert ja - Griffausführung 2-Komponenten - Mit Aufprallschutz - - Abisolierbereich AWG - - Kerbtiefe einstellbar ja - Längsschnitt - - Rundschnitt - - Spiralschnitt - - Mit Drahtschneider nein - Abisolierlänge einstellbar ja - Abisolierbereich Durchmesser - - Abisolierbereich Querschnitt -
Weitere Informationen:
Schutzisoliert 1000 V:
nein
VDE geprüft:
-
Isoliert:
ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Mit Aufprallschutz:
-
Abisolierbereich AWG:
-
Kerbtiefe einstellbar:
ja
Längsschnitt:
-
Rundschnitt:
-
Spiralschnitt:
-
Mit Drahtschneider:
nein
Abisolierlänge einstellbar:
ja
Abisolierbereich Durchmesser:
-
Abisolierbereich Querschnitt:
-
Weitere Suchbegriffe: abisolierzange cimco, abisolierzange
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 4,80*
ab € 21,08*
€ 29,49*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 38,70*
€ 51,26*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.