| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-122279 Herst.-Nr.: 120280 EAN/GTIN: 4021103202807 |
| |
|
| | |
| Ideal-Durchlaufschere Größe 250 mm- Länge 250 - Warengruppe 1 - Bedienung universal - Gerade Ausführung ja Weitere Informationen: | | Länge: | 250 | Warengruppe: | 1 | Bedienung: | universal | Gerade Ausführung: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 30,66* | € 41,29* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 31,39* | € 41,98* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 33,39* | € 44,61* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 33,76* | € 45,17* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 34,00* | € 45,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|