Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TORX-Schraubendreher, Prüfspannung 1000V, T 8 x 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TORX-Schraubendreher, Prüfspannung 1000V, T 8 x 60 mm
TORX-Schraubendreher, Prüfspannung 1000V, T 8 x 60 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-122227
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     117908
EAN/GTIN:
     4021103179086
Suchbegriffe:
TORX TR Schraubenzieher
TORX TR-Schraubendreher
TORX-VDE-Schraubendreher
TORX-VDE-Schraubenzieher
Isolierte Schraubendreher DIN EN 60900, Klassifikation VDE 0682, Teil 201. Stückgeprüft im Wasserbad mit einer Prüfspannung von 10.000 Volt. Schraubendreher Isoliert TORX 145mm Prüfspannung 1000V. Aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Stahl, hochglanzverchromt, mit schwarzen Spitzen, Griffe aus schlagfestem, transparentem Kunststoff- Klingengröße T 8 x 60 mm - Gesamtlänge 145 mm - Norm DIN EN 60900 - VDE geprüft VDE 0682 - 201- 01
Weitere Informationen:
Klingengröße:
T 8 x 60 mm
Gesamtlänge:
145 mm
Norm:
DIN EN 60900
VDE geprüft:
VDE 0682 - 201- 01
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 9,80*
ab € 6,86*
€ 9,82*
€ 5,95*
ab € 6,99*
€ 10,00*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,45*
€ 10,66*
€ 5,46*
ab € 7,59*
€ 10,87*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 7,72*
€ 11,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
117909
ab € 6,86*
Ähnlich
Cimco
11 7920
ab € 7,49*
Ähnlich
Cimco
11 7925
ab € 8,24*
Ähnlich
Cimco
11 7910
ab € 7,04*
Ähnlich
Cimco
117915
ab € 7,24*
Ähnlich
Cimco
117930
ab € 9,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.