Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-122222 Herst.-Nr.: 117823 EAN/GTIN: 4021103178232 |
| |
|
| | |
| Isolierte Schraubendreher DIN EN 60900, Klassifikation VDE 0682, Teil 201. Stückgeprüft im Wasserbad mit einer Prüfspannung von 10.000 Volt. Inbus-Schraubendreher DIN 7439 1000V 4mm x 160mm- Schlüsselweite SW 3 - Gesamtlänge 160 mm - Klingenlänge 75 mm Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | SW 3 | Gesamtlänge: | 160 mm | Klingenlänge: | 75 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Innensechskant-VDE-Schraubendreher, Innensechskant-VDE-Schraubenzieher, VDE-Innensechskant-Schraubendreher, VDE-Innensechskant-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Innensechskant), VDE-Schraubendreher Innensechskant, VDE-Schraubenzieher Innensechskant, Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, inbus-schraubendreher 3mm, inbus schraubendreher, cimco innensechskant-schraubendreher, Inbus, Stiftschlüssel -Innensechskant-, VDE-Schraubendreher -Innensechskant- |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 8,83* | € 12,54* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 8,98* | € 12,76* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,58* | € 13,58* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 9,73* | € 13,84* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 9,88* | € 14,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|