Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-122210 Herst.-Nr.: 117740 EAN/GTIN: 4021103177402 |
| |
|
| | |
| Isolierte Schraubendreher 145 mm DIN EN 60900, Klassifikation VDE 0682, Teil 201. Stückgeprüft im Wasserbad mit einer Prüfspannung von 10.000 Volt. Elektrik Schraubendreher Kreuzschlitz Pozidriv PZ 0 x 60mm aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Stahl, hochglanzverchromt, mit schwarzen Spitzen, Griffe aus schlagfestem, transparentem Kunststoff- Drei-Komponenten-Heft in abgerundeter Dreikantform für ermüdungsfreies Arbeiten. - Symbol am Griffende für Schraubsystem und -größe. - Klingenstahl besonders gehärtet und hochlegiert für lange Lebensdauer. - Klingengröße PZ 0 - Klingenlänge 60 mm Weitere Informationen: | | Klingengröße: | PZ 0 | Klingenlänge: | 60 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, vde-schraubendreher pz 0, pozidriv vde schraubendreher, pozidriv-schraubendreher cimco, Elektriker-Kreuzschlitz-Schraubendreher, Elektriker-Kreuzschlitz-Schraubenzieher, PH Schraubendreher, PH Schraubenzieher, Phillips-Schraubendreher, Phillips-Schraubenzieher, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, VDE-Elektriker-Kreuzschlitz-Schraubendreher, VDE-Elektriker-Kreuz |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 5,50* | € 7,78* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 5,60* | € 7,91* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 5,99* | € 8,47* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 6,06* | € 8,57* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 6,19* | € 8,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|