Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco VDE-Elektriker-Schlitz-Schraubendreher, 5,5 x 1,0 mm, Klingenlänge 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco VDE-Elektriker-Schlitz-Schraubendreher, 5,5 x 1,0 mm, Klingenlänge 125 mm
Cimco VDE-Elektriker-Schlitz-Schraubendreher, 5,5 x 1,0 mm, Klingenlänge 125 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-122208
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     117705
EAN/GTIN:
     4021103177051
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
Isolierte Schraubendreher nach IEC 60900:2005, Klassifikation VDE 0682, Teil 201.
Stückgeprüft im Wasserbad mit einer Prüfspannung von 10.000 Volt.
Nach DIN EN 60900, VDE 0682 - 201:2005 - 01, DIN ISO 2380.

Merkmale:
  • Drei-Komponenten-Heft in abgerundeter Dreikantform für ermüdungsfreies Arbeiten.
  • Symbol am Griffende für Schraubsystem und -größe.
  • Klingenstahl besonders gehärtet und hochlegiert für lange Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Klingenabmessung:
5,5 x 1,0 mm
Klingenlänge:
125 mm
Gewicht:
72 g
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, schlitz-schraubendreher 5,5 x 125, schlitz vde schraubendreher, vde-schraubendreher schlitz 5,5 mm, 117705, CIM117705, VDE-Elektriker-Schlitz-Schraubendreher, Elektriker-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Elektriker-Schraubendreher, VDE-Schraubenzieher, Elektriker-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Elektriker-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher, VDE-Schraubendreher -Schlitz-
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 9,80*
ab € 7,63*
€ 8,87*
€ 5,95*
ab € 7,81*
€ 9,08*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,25*
€ 9,64*
€ 5,46*
ab € 8,39*
€ 9,79*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 8,57*
€ 10,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
117701
ab € 4,91*
Ähnlich
Cimco
117702
ab € 4,92*
Ähnlich
Cimco
117703
ab € 5,33*
Ähnlich
Cimco
117704
ab € 5,55*
Ähnlich
Cimco
117706
ab € 9,06*
Ähnlich
Cimco
117708
ab € 9,06*
Ähnlich
Wera
05006120001
ab € 4,65*
Ähnlich
Cimco
117710
ab € 13,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.