Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco Präzisions-Sicherheits-Schraubendreher-Sortiment 7teilig, DIN EN 60900, IE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     284WZ-121901
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     112050
EAN/GTIN:
     4021103120507
Suchbegriffe:
Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher-...
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz
Elektronik-Sicherheits-Schraubendreher-Sortiment-7teilig 1000V DIN EN 60900, IEC 900 Klinge, Isolierung und Griff sind unlösbar miteinander verbunden, Stückprüfung im Wasserbad mit einer Prüfspannung von 10.000 Volt, für Schlitzschrauben 1,5x0,3x40 11 2000, 1,8x0,3x60 11 2002, 2,0x0,4x60 11 2004, 2,5x0,4x75 11 2006, 3,0x0,5x75 11 2008, für Kreuzschlitzschrauben Phillips PH00x40 11 2020, PH0x60 11 2022 Die optimalen Werkzeuge speziell für kleinste Schrauben bei elektronischen und elektrischen Bauteilen, Radio- und Stereoanlagen, Telefonanlagen und allen Kommunikationsanschlüssen, für Feinmechanik, Elektronik, Modellbau und ähnliche feinsensorische Arbeiten, Klingen aus Spezialstahl, Farbcodierungsring zur Kennzeichnung des Schraubsystems
Weitere Informationen:
Gewicht:
117 g
Anzahl der Steckschlüssel:
-
Anzahl der Führungsbohrer:
-
Anzahl der Gabelschlüssel:
-
Anzahl der Heißluftgebläse:
-
Anzahl der Holzbohrer:
-
Anzahl der HSS-Spiralbohrer:
-
Anzahl der Kabelschneider:
-
Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:
-
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:
2
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ:
-
Anzahl der Lochsägen:
-
Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:
-
Anzahl der Randversenker:
-
Anzahl der Ringschlüssel:
-
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
5
Anzahl der Steckeinsätze:
-
Anzahl der Stecknüsse:
-
Anzahl der Steinbohrer:
-
Anzahl der Stufenbohrer:
-
Weitere Suchbegriffe: Schlitz-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher-Satz, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Schraubendreher-Satz, TORX-VDE-Schraubendreher-Satz, Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher, Phillips-Uhrmacher-Schraubenzieher, Phillips-Uhrmacherschraubendreher, Phillips-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Phillips), Uhrmacher-Schraubendreher PH, Uhrmacher-Schraubendreher Phillips, Uhrmacher-Schraubenzieher PH, Uhrmacher-Schraubenzieher Phillips, Uhrmacherschraubendreher PH, Uhrmacherschraubendreher Phillips, Uhrmacherschraubenzieher PH, Uhrmacherschraubenzieher Phillips, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher, Schlitz-Uhrmacherschraubendreher, Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Schlitz), Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz, Uhrmacher-Schraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendreher Schlitz, Uhrmacherschraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, cimco werkzeugsatz, phillips-uhrmacher-schraubendreher satz, 112050, CIM112050, Schraubendreher, Präzisions-Sicherheits-Schraubendreher-Sortiment
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 4,80*
ab € 48,99*
€ 58,26*
€ 5,95*
ab € 50,13*
€ 59,68*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 52,98*
€ 62,93*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 56,20*
€ 65,99*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 57,35*
€ 67,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,26*
€ 69,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,11*
€ 63,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,22*
€ 59,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.