Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik-Kreuzschlitz-Schraubendreher, PH0 x 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektronik-Kreuzschlitz-Schraubendreher, PH0 x 60 mm
Elektronik-Kreuzschlitz-Schraubendreher, PH0 x 60 mm
Elektronik-Kreuzschlitz-Schraubendreher, PH0 x 60 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-121880
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     111877
EAN/GTIN:
     4021103118771
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Präzisions-Schraubendreher (Elektronik-Schraubendreher) für Feinmechanik, Elektronik u. ä., Klingen aus Spezialstahl, Farbcodierungsring zur Kennzeichnung des Schraubsystems, Kreuzschlitz-Schraubendreher Phillips (Farbcode hellblau) Die optimalen Werkzeuge speziell für kleinste Schrauben bei elektronischen und elektrischen Bauteilen, Radio- und Stereoanlagen, Telefonanlagen und allen Kommunikationsanschlüssen, für Feinmechanik, Elektronik, Modellbau und ähnliche feinsensorische Arbeiten, Klingen aus Spezialstahl, Farbcodierungsring zur Kennzeichnung des Schraubsystems- Klingengröße PH0 x 60 mm - Gesamtlänge 160 mm - Schutzisoliert 1000 V nein - VDE geprüft nein - Ausführung gerade - Isoliert nein - Griffausführung 1-Komponenten - Ausführung funkenarm nein - Größe 000 - Antimagnetisch ja - Klingenlänge 40 - Klemmeinrichtung nein - Präzisionsausführung ja - Sechskant an Klinge nein - Schraubsystem Phillips PH
Weitere Informationen:
Klingengröße:
PH0 x 60 mm
Gesamtlänge:
160 mm
Schutzisoliert 1000 V:
nein
VDE geprüft:
nein
Ausführung:
gerade
Isoliert:
nein
Griffausführung:
1-Komponenten
Ausführung funkenarm:
nein
Größe:
000
Antimagnetisch:
ja
Klingenlänge:
40
Klemmeinrichtung:
nein
Präzisionsausführung:
ja
Sechskant an Klinge:
nein
Schraubsystem:
Phillips PH
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher, Phillips-Uhrmacher-Schraubenzieher, Phillips-Uhrmacherschraubendreher, Phillips-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Phillips), Uhrmacher-Schraubendreher PH, Uhrmacher-Schraubendreher Phillips, Uhrmacher-Schraubenzieher PH, Uhrmacher-Schraubenzieher Phillips, Uhrmacherschraubendreher PH, Uhrmacherschraubendreher Phillips, Uhrmacherschraubenzieher PH, Uhrmacherschraubenzieher Phillips, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher, Schlitz-Uhrmacherschraubendreher, Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Schlitz), Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz, Uhrmacher-Schraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendreher Schlitz, Uhrmacherschraubenzieher Schlitz, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, phillips-schraubendreher ph0x60, vde phillips-schraubendreher, vde-schraubendreher ph0, Elektronik-Kreuzschlitz-Schraubendreher, Präzisions-Schraubendreher, Schraubendreher, Uhrmacher-Schraubendreher -Phillips-, Uhrmacher-Schraubendreher -Schlitz-, Uhrmacher-Schraubend
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 9,80*
ab € 5,08*
€ 7,37*
€ 5,95*
ab € 5,18*
€ 7,52*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,52*
€ 7,98*
€ 5,46*
ab € 5,60*
€ 8,10*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,28*
€ 9,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.