Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abmantelzange Kaiman, für Feuchtraumkabel bis 12 mm Ø


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abmantelzange Kaiman, für Feuchtraumkabel bis 12 mm Ø
Abmantelzange Kaiman, für Feuchtraumkabel bis 12 mm Ø
Abmantelzange Kaiman, für Feuchtraumkabel bis 12 mm Ø
Abmantelzange Kaiman, für Feuchtraumkabel bis 12 mm Ø
Artikel-Nr.:
     284WZ-121553
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     100765
EAN/GTIN:
     4021103007655
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abmantelzange Kaiman für Feuchtraumkabel bis 12mmØ, z.B. 7x1,5qmm oder 5x2,5qmm, Schnitttiefe einstellbar, besonders geeignet für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen (z. B. Schalterdosen)- speziell für Feuchtraumkabel bis 7 x 1,5 mm² bzw. 5 x 2,5 mm² - hervorragend geeignet für Arbeiten in Schalter- und Abzweigdosen - robuste, hartverchromte mit Abgleitschutz versehene Ausführung - auswechselbare Klinge - Schnitttiefe durch Stellschraube stufenlos einstellbar - ausgearbeitete Bohrung zur Leitungsdurchführung im Griffbereich - zum Abisolieren längerer Mantelstrecken - mit Drehrichtungskennzeichnung für den Kabelrundschnitt - für Durchmesser 6-13 mm - Kerbtiefe einstellbar ja - Austauschbare Messer ja
Weitere Informationen:
für Durchmesser:
6-13 mm
Kerbtiefe einstellbar:
ja
Austauschbare Messer:
ja
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange cimco, abisolierzange, Abisolierwerkzeug Kaiman, Abmantelzange, Cimco Kaiman, Kabelentmanteler, Kabelentmantelungswerkzeug
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 4,80*
ab € 30,94*
€ 40,20*
€ 5,95*
ab € 31,51*
€ 40,94*
1 Tag
4
€ 6,40*
ab € 34,02*
€ 43,83*
€ 5,46*
ab € 34,37*
€ 44,43*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 34,83*
€ 45,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
100766
ab € 5,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.