Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierzange Sensor Special


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abisolierzange Sensor Special
Abisolierzange Sensor Special
Artikel-Nr.:
     284WZ-120358
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     100746
EAN/GTIN:
     4021103007464
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Automatische Abisolierzange SENSOR SPEZIAL, Speziell für halogenfreie, PUR-und PVC-Leitungen entwickelte Abisolierzange, Entfernt den Außenmantel ohne die inneren Leiter oder das Schirmgeflecht zu beschädigen. Durch den Verzicht eines Längsanschlages können Kabel in beliebiger Länge abisoliert werden. Automatisches Einstellen und spezielle Klingengeometrie gewährleisten das sichere Abisolieren folgender Kabeltypen: Halogenfreie Sensor-/Aktor-Leitungen, mit PUR- oder PVC- Außenmantel, 3- bis 8-adriger Kabelaufbau, geschirmt oder ungeschirmt (z.B. 3 x 0,34 mm2 ungeschirmt bis 8 x 0,25 mm2 geschirmt), Rundkabel ø: 4,40 bis 7,00 mm.- Querschnitt - - Durchmesser 4.4, , 7 - Abisolierbereich AWG - - Kerbtiefe einstellbar nein - Längsschnitt nein - Rundschnitt nein - Spiralschnitt nein - Austauschbare Messer ja
Weitere Informationen:
Querschnitt:
-
Durchmesser:
4.4, , 7
Abisolierbereich AWG:
-
Kerbtiefe einstellbar:
nein
Längsschnitt:
nein
Rundschnitt:
nein
Spiralschnitt:
nein
Austauschbare Messer:
ja
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 4,80*
ab € 63,07*
€ 77,75*
€ 5,95*
ab € 64,38*
€ 79,12*
2 Tage
4
€ 6,40*
ab € 68,34*
€ 84,22*
€ 5,46*
ab € 69,55*
€ 85,30*
3 Tage
13
€ 5,80*
ab € 70,96*
€ 86,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,75*
€ 92,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,82*
€ 89,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,85*
€ 85,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,37*
€ 82,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,07*
€ 75,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
100743
ab € 48,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.