Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportkoffer Explorer 1908 BE, IP67, leer, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Transportkoffer Explorer 1908 BE, IP67, leer, schwarz
Transportkoffer Explorer 1908 BE, IP67, leer, schwarz
Transportkoffer Explorer 1908 BE, IP67, leer, schwarz
Artikel-Nr.:
     284WZ-118961
Hersteller:
     GT Line
Herst.-Nr.:
     1908.B E
EAN/GTIN:
     8024482015040
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Explorer Cases sind bekannt dafür, die innovativsten wasserdichten Koffer auf dem Markt zu sein und die ersten, die alle neuen militärischen Qualifikations-Standards erfüllen. Sie sind gefertigt für den Einsatz unter rauen Bedingungen, widerstehen selbst harten Stößen und schützen Ihren Inhalt vor Wasser, Staub und Sand. Damit sind sie ideal geeignet für den Transport von empfindlichen Geräten und Elektronik wie Satellitenkommunikationsgeräten, GPS, Computern, militärischem Equipment, Fotoausrüstungen, etc. Eine große Auswahl an Zubehör ermöglicht die Anpassung der Koffer an ihren individuellen Einsatzzweck.- zwei Sicherheitsverschlüsse - Durchführungen für Vorhangschlösser - luft-, staub- und wasserdicht verschließbar, IP67 - resistent gegen viele Chemikalien - stoßfestes Gehäuse - korrosionsbeständig durch Verwendung rostfreier Metalle - Koffer sind ineinander stapelbar - mit Entlüftungsventil - optional mit Schaumstoff lieferbar (FOAM.1908) - Farbe schwarz - Temperaturbeständigkeit -33 bis +90 °C - Außenmaße B x H x T 216 x 180 x 102 mm - Innenmaße B x H x T 190 x 125 x 85 mm - Zertifizierungen IP67, STANAG 4280 (ed. 2), DEF STAN 81-41 (lev. J)
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Temperaturbeständigkeit:
-33 bis +90 °C
Außenmaße B x H x T:
216 x 180 x 102 mm
Innenmaße B x H x T:
190 x 125 x 85 mm
Zertifizierungen:
IP67, STANAG 4280 (ed. 2), DEF STAN 81-41 (lev. J)
Weitere Suchbegriffe: Aluminiumboxschaumstoffeinsatz, Schaumstoffeinsatz Aluminiumbox, Wasserdichte Koffer, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, gerätekoffer kunststoff schwarz, wasserdichte koffer, gerätekoffer kunststoff, Elektriker Werkzeugkoffer, Explorer Case, IP67 Koffer, Koffer, Transportkoffer, wasserdichter Koffer, Werkzeugkoffer Elektriker, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 25,66*
€ 37,37*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 26,66*
€ 37,38*
€ 6,90*
ab € 31,80*
€ 38,78*
€ 8,95*
ab € 30,89*
€ 44,39*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 38,60*
€ 62,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gtline
EXPLCOMBILOCK
ab € 10,81*
Zubehör
GT Line
EXPL PADLOCK
ab € 16,50*
Zubehör
GT Line
EXPL TSA.DIGILOCK
ab € 13,62*
Zubehör
Licefa
440/320/20
ab € 12,33*
Zubehör
Licefa
440/320/40
ab € 13,99*
Zubehör
Licefa
440/640/20
ab € 24,31*
Zubehör
Licefa
440/640/40
ab € 27,09*
Zubehör
GT Line
FOAM.1908
ab € 8,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.