Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher 828-T45 - Innen TORX Profil - Schlüsselweite: T 45 - Gesamtlä


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher 828-T45 - Innen TORX Profil - Schlüsselweite: T 45 - Gesamtlä
Schraubendreher 828-T45 - Innen TORX Profil - Schlüsselweite: T 45 - Gesamtlä
Artikel-Nr.:
     284WZ-116338
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     828-T45
EAN/GTIN:
     4000896034420
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
TORX-Schraubenzieher
- Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-T-Griff - Rundklinge - Oberfläche: verchromt, Spitze brüniert - Schlüsselweite: T 45 - Gesamtlänge: 164 mm - (Klingen)länge l1: 130 mm - Abtrieb: Innen TORX® Profil - Netto-Gewicht: 0.13 kg - Nettogewicht 132 g - Gesamtlänge 164 mm - Länge der Klinge 130 mm - Abtriebsgröße TX 45
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
132 g
Gesamtlänge:
164 mm
Länge der Klinge:
130 mm
Abtriebsgröße:
TX 45
Weitere Suchbegriffe: Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, quergriff schraubendreher torx, schraubendreher torx, schraubendreher torx 45, Schraubendreher, TORX®-Schraubendreher, TORX®-Schraubenzieher
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 9,82*
€ 12,60*
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 9,70*
€ 13,60*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,42*
€ 13,80*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,90*
€ 13,87*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 10,78*
€ 15,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.