Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-116333 Herst.-Nr.: 828-T20 EAN/GTIN: 4000896034321 |
| |
|
| | |
| - Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-T-Griff
- Oberfläche: verchromt, Spitze brüniert
- Schlüsselweite: T 20
- Gesamtlänge: 126 mm
- (Klingen)länge l1: 100 mm
- Abtrieb: Innen TORX® Profil
- Netto-Gewicht: 0.03 kg
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 30 g | Nettogewicht: | 30 g | Gesamtlänge: | 126 mm | Länge der Klinge: | 100 mm | Abtriebsgröße: | TX 20 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,58* | € 8,07* | | | | | 11 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 7,36* | € 8,16* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,96* | € 8,48* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,43* | € 8,61* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 8,07* | € 9,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|