Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-115950 Herst.-Nr.: 808/7 EAN/GTIN: 4000896055050 |
| |
|
| | |
| - Kunststoff-Kasten - für Innen TORX® Profil T 5 T 6 T 7 T 8 T 9 T 10 T 15 - Abtrieb: Innen TORX® Profil - Netto-Gewicht: 0.29 kg - Anzahl Werkzeuge: 7 Stück - Nettogewicht 289 g - Anzahl der Teile 7 Stück Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 289 g | Anzahl der Teile: | 7 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TORX-Schraubendreher-Satz, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, hazet torx-schraubendreher-satz, torx schraubendreher satz, schraubendrehersatz 7teilig, Elektronik-Schraubendreher-Satz, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, TORX®-Schraubendreher, TORX®-Schraubendreher-Satz, TORX®-Schraubenzieher |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 46,26* | € 57,83* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 46,47* | € 57,85* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 46,81* | € 58,38* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 47,41* | € 58,95* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 51,57* | € 64,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|